Photovoltaik-Lift

Photovoltaik-Lift
LASTAUFZG-PV-LFT-ALU-TRGKFT125KG-H6,5M

Art.-Nr. 9501017074

EAN 4099618391316

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Photovoltaik-Lift

Art.-Nr. 9501017074
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
Dieser Schrägaufzug ist ein vielseitiges und zuverlässiges Produkt, das sich besonders für den schnellen Transport von Materialien oder Photovoltaikanlagen eignet.

Lieferumfang: Photovoltaik-Lift inkl. Transportwagen


Die robuste und stabile Konstruktion erhöht die Sicherheit und die einfache werkzeuglose Installation spart Zeit und Arbeitskosten. Der Schrägaufzug (der Leiterlift) ist eine starre, geschweißte Konstruktion, die aus Schienen aus 82x25 mm Aluminiumprofil und Aluminiumsprossen aus 28x28 Profil besteht.


Er wird mit einer Kabelfernbedienung gesteuert. Die leichten Leiterrahmen, die durch Schieben und Verriegeln mit einer Schraubverbindung verbunden sind, bilden ein modulares System, das viele Konfigurationsmöglichkeiten bietet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit

125 kg

Länge max.

12,5 m

Breite

63 cm

Motorleistung

1050 W

Hubgeschwindigkeit

8 m/min

Stromanschluss

Mit Netzstecker

Traversenlänge

1205 mm

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

95 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Material-Transportwagen

TRANWG-MATL-ALU-80X77X72CM

Zubehör für Material-Lift und Photovoltaik-Lift.
x 1 St.
Photovoltaik-Transportwagen

TRANWG-PV-ALU/HO-80X118X72CM

Zubehör für Photovoltaik-Lift und Material-Lift.