Piła szablasta SBS 1100-E
Piła szablasta, SBS 1100-E
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Precyzyjne cięcie odpowiednie do materiału
Przełącznik regulacji obrotów
Ochrona użytkownika i urządzenia
W przypadku zacięcia brzeszczotu sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega uszkodzeniu maszyny i zranieniu użytkownika.
Możliwość szybkiej wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi
Szybkowymienny uchwyt brzeszczotu
Długa żywotność
Drążek napędowy ze specjalnymi uszczelkami chroni przekładnię przed pyłem, zwiększając żywotność narzędzia.
Precyzyjne cięcie
Dzięki precyzyjnemu zamocowaniu drążka napędowego brzeszczot ma niewielki luz
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie | 220 / 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1100 W |
Moc wyjściowa | 550 W |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 0-3000 obr/min |
Długość skoku | 19 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Waga urządzenia | 3,2 kg |
Długość kabla | 4 m |
BRZESZCZ-SZABL-METAL-5SZT-150X1,8-2,6
WKŁADKA
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk