Piła tarczowa do metalu do krajalnicy
Piła tarczowa, piła ukosowa do met., Inox 2200
PILA TARCZOWA TC DO MKS2200 355/90
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Do cięcia rur i profili wykonanych ze stali nierdzewnej, stali, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych.
Średnica x szerokość rzazu piły/grubość ostrza głównego x otwór | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Ilość zębów | 90 szt |
Kształt zęba | Ząb trapezowy/ząb płaski |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal cienkościenna |
Maks. prędkość obrotowa | 1700 obr/min |
Przeznaczone do maszyny typu | Metal mitre saw |
Grubość materiału | 2,5 mm |