Piła ukosowa KGS 250-60
Pilarka obrzynająca i ukośnica KTS 250-60
PIŁA UKOŚNICA-(KGS 250-60)
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Przystosowana do wysokiej wydajności cięcia
Funkcja napinania z wewnętrznym suwakiem, jak również wysokiej jakości łożyska ślizgowe i kulkowe
Precyzyjna praca i idealne oświetlenie obszaru pracy
Lampka LED wskazuje linię cięcia, wykorzystując cień piły tarczowej.
Łatwe i szybkie ustawianie kąta ukosowania pochylenia
Stałe zazębienie przy standardowych kątach
Precyzyjna praca przy wszystkich ustawieniach pochylenia
Prostopadle frezowana płyta podstawy i zoptymalizowana blokada odlana ciśnieniowo z wysokiej jakości aluminium
Czystsze miejsce pracy
Skuteczne 2-punktowe odpylanie
Łatwy transport
- Funkcja bezpiecznego blokowania przedłużenia i głowicy piły
- Praktyczne uchwyty do przenoszenia, które jednocześnie znacznie zwiększają powierzchnię podparcia obrabianego przedmiotu
Materiały dodatkowe(X)
Do drewna, płyt MDF oraz laminatu
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Maks. średnica brzeszczotu piły | 216 mm |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 30 mm |
Szerokość cięcia | 250 mm |
Głębokość cięcia | 60 mm |
Moc wejściowa | 1400 W |
Maks. kąt uciosu | 48 Stopnie |
Maks. kąt nachylenia | 48 Stopnie |
Kierunek obrotu kąta nachylenia | Lewy |
Waga urządzenia | 11,5 kg |
Długość kabla | 2 m |
Min./maks. obroty jałowe | 0-4600 obr/min |
Maks. obroty jałowe | 4600 obr/min |
Wibracje | 2.7 m/s² |
Poziom ciśnienia akustycznego | 92 dB |
Długość | 355 mm |
Szerokość | 445 mm |
Wysokość | 425 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!