Piła ukosowa KGS 270-60 E
Pilarka obrzynająca i ukośnica KTS 270-60-E
PIŁA UKOŚNICA-(KGS 270-60 E)
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Odpowiednia prędkość cięcia, szczególnie w przypadku materiałów wrażliwych na temperaturę
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej silnika
Przystosowana do wysokiej wydajności cięcia
Funkcja napinania z wewnętrznym suwakiem, jak również wysokiej jakości łożyska ślizgowe i kulkowe
Precyzyjna praca i idealne oświetlenie obszaru pracy
Lampka LED wskazuje linię cięcia, wykorzystując cień piły tarczowej.
Precyzyjna praca przy wszystkich ustawieniach pochylenia
Prostopadle frezowana płyta podstawy i zoptymalizowana blokada odlana ciśnieniowo z wysokiej jakości aluminium
Bezpieczna obróbka zarówno podczas cięcia kątowego jak i w małych warsztatach
Przesuwny ogranicznik pozostałego przedmiotu obrabianego
Czystsze miejsce pracy
Skuteczne 2-punktowe odpylanie
Szybka wymiana piły tarczowej
Blokada wrzeciona wsunięta do obudowy
Łatwy transport
Funkcja bezpiecznego blokowania przedłużenia i głowicy piły
Materiały dodatkowe(X)
Do drewna, płyt MDF oraz laminatu
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Maks. średnica brzeszczotu piły | 216 mm |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 30 mm |
Szerokość cięcia | 270 mm |
Głębokość cięcia | 60 mm |
Moc wejściowa | 1550 W |
Maks. kąt uciosu | 50 Stopnie |
Maks. kąt nachylenia | 48 Stopnie |
Kierunek obrotu kąta nachylenia | Lewy |
Waga urządzenia | 15 kg |
Długość kabla | 2 m |
Min./maks. obroty jałowe | 2600-5200 obr/min |
Maks. obroty jałowe | 5200 obr/min |
Wibracje | 2.1 m/s² |
Poziom ciśnienia akustycznego | 91 dB |
Długość | 430 mm |
Szerokość | 460 mm |
Wysokość | 560 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!