Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Piana poliuretanowa 2K TWIST

2-składnikowa piana do ościeżnic Twist
PIANA DWUSKŁADNIKOWA 2K TWIST - 400 ML

Nr art. 08921440
EAN 4056807876160

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Dwuskładnikowa piana do szybkiego montażu ościeżnic drzwiowych
Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów standardowo stosowanych
w budownictwie, takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PUR.
UwagaPianę należy zużyć do końca w przeciągu 5 minut od aktywacji!! Pozostawienie piany w puszcze grozi jej rozerwaniem. Niezwłocznie po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np.: tynku, farb.
Informacje o produktach

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaDo błyskawicznego montażu ościeżnic drzwiowych - drewnianych i stalowych oraz do osadzania i uszczelniania parapetów okiennych, montażu stopni schodowych, wypełniania dużych pustych przestrzeni, jak np. pomiędzy belkami dachowymi, podczas montażu wanien i brodzików prysznicowych, a także do wypełniania form.
Instrukcja
  • Podłoże robocze oczyścić i odtłuścić.

  • Zabezpieczyć powierzchnie narażone na przypadkowe zabrudzenie pianą.

  • Zbyt zimną puszkę doprowadzić do temperatury pokojowej.

  • Przekręcić znajdujący się na dnie puszki kołpak 5 razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  • Mocno wstrząsnąć puszką (ok. 40 sek.: 20 razy pozycją „do góry dnem”, następnie 20 razy pozycją zaworem do góry) w celu dokładnego wymieszania składników; jednolity niebieski kolor piany świadczy o prawidłowym wymieszaniu składników.

  • Przykręcić puszkę do aplikatora.

  • Pozycją roboczą puszki jest pozycja „zaworem w dół”.

  • Pionowe szczeliny wypełniać pianą od dołu do góry.

  • Nie wypełniać całej szczeliny – piana zwiększa swoją objętość.

Baza chemiczna

2-składnikowy poliuretan

Kolor

Niebieski

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

50 kg/m³

Gęstość – warunki

Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Struktura komórkowa

Drobny

Czas utwardzania mieszaniny

5 min

Bez śladów po

7 min

Warunki braku śladów

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Możliwość cięcia po

15 min

Możliwość cięcia – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Pełna obciążalność

4 h

Pełna obciążalność - warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Końcowe powlekanie możliwe po

10 min

Warunki końcowego powlekania

Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%, testowany według metod kontroli Würth

Min./maks. temperatura aplikacji

10 do 25 °C

Min./maks. temperatura otoczenia podczas stosowania

10 do 25 °C

Min./maks. temperatura podłoża

10 do 25 °C

Min./maks. temperatura puszki podczas stosowania

10 do 25 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 80 °C

Wytrzymałość na ściskanie

15 N/cm²

Wytrzymałość na ściskanie – warunki

Ściskanie 10%

Wytrzymałość na ścinanie min.

9 N/cm²

Wytrzymałość na ścinanie - warunki

W temp. 23°C

Min. wytrzymałość na rozciąganie

32 N/cm²

Wytrzymałość na rozciąganie – warunki

zgodnie z DIN EN 1607

Wydłużenie przy zerwaniu

10 %

Wydajność (objętość) w przybliżeniu

10 l

Wydajność – warunki

Przy 23°C i wilgotności powietrza 50%

Zawartość

400 ml

Zawartość

520 g

Klasa materiału budowlanego

B2

Klasa materiału budowlanego – warunki

Spełnia wymagania DIN 4102

Odporność na

Procesy starzenia

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 5°C do 30°C