Piasta ZEBRA cephe A2 çinko pul, merc. başlı PH2
Piasta ZEBRA cephe A2 çinko pul, merc. başlı PH2
Ürün no. 021183519
EAN 4011231268875
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | İki metalli |
Yüzey | Pul çinko |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | H |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 3,5 mm |
Uzunluk (l1) | 19 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,7 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3,5 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 18 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 0,75 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 2,5 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 1,5 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1-9 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1700-2500 dev/dk |