Piastrina di ancoraggio

Piastra per ancoraggio carico
PIASTRA DI INCASSO P.C.FERMAC. ZN14

Cod. art. 096380 214

EAN 4011231880237

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Piastrina di ancoraggio

Cod. art. 096380 214
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
Per un ulteriore fissaggio del carico in un veicolo
  • Testata fino a 350 daN

  • Completo di kit di fissaggio
Indicazione

Il pianale deve avere uno spessore di almeno 10 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Da incassare nel pianale

  • Da avvitare saldamente al pavimento del veicolo.

Descrizione tipo

ZM14

Larghezza

70 mm

Altezza

10,5 mm

Lunghezza

104 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,100 kg

Materiale

Acciaio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cinghia a cricchetto con moschettoni

CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZK50

Per una serie di attività di trasporto