Pièce de raccord ABC, étendu
Raccord ABC support type cloison, étendu
EXTENSION D EMBASE ABC M14X1,5MM
Register now and access more than 60,000 products
Système de raccord à vis modulaire pour les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires
- Enfichable
- Amovible
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type (S) | Regular |
Filetage de raccordement (D/D1) | M14 x 1,5 |
Longueur (L) | 55 mm |
Matière | Laiton |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Surplat | 20mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!