Pièce filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 8.8, bleu

Tige filetée DIN 976 acier zingué 8.8 forme A
TIGE FILETEE-DIN976-A-8.8-(A2K)-M8X160

Art. N° 0959008160

EAN 4053478356847

Prix affichés aux clients après connexion
Pièce filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 8.8, bleu

Art. N° 0959008160

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

160 mm

Normes

DIN 976-1

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

A

Conforme à la norme RoHS

Oui