Pied à coulisse avec jauge de précision

Pied à coulisse à montre au 1/50 de mm
PIED À COULISSE À CADRAN DE PRÉCISION

Art. N° 071576 10
EAN 4011231748834

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Lecture 0,02 (1/50)

  • Avec vis de blocage

  • En acier inoxydable haute qualité, forgé et trempé

  • Surfaces de mesure meulées et légèrement chevauchantes

  • La jauge à cadran offre une lecture fiable, sans éblouissement

  • Embout robuste antichoc

  • Jauge de profondeur maintenue par une barre en métal robuste

  • Livré dans un étui plastique de protection
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

150 mm

Longueur de la mâchoire

40 mm

Longueur de l'embout de mesure

20 mm

Matière

Acier inoxydable

Valeur de Vernier (outil de mesure)

0,02 mm

Poids du produit (par pièce)

321 g

Plage de mesure de longueur min./max.

0-150 mm