Pied à coulisse de poche Avec vis de blocage supérieure et jauge de profondeur plate
Pied coulisse poche, vis blocage sup
Register now and access more than 60,000 products
- Surfaces de mesure rectifiées et rodées
- Nonius et règle chromés mats
- Table de filetage à l'arrière
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. | 300 mm |
Longueur de la mâchoire | 60 mm |
Échelle de Vernier supérieure | 0,05mm |
Échelle de Vernier inférieure | 1/20mm |
Matière | Acier inoxydable |
Poids du produit (par pièce) | 436 g |
Plage de mesure de longueur min./max. | 0-300 mm |