Pied de profilé VARIFIX® 41/82 - C2C 41/82

Pied de profilé VARIFIX, rl C, 41/82, socle
PIED DE RAIL HORIZONTAL PROFIL 41/82
VARIFIX

Art. N° 0862005217
EAN 4052712613876

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour rails de montage en C

Avec socle large



Certifié Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de rails de montage en C avec une lourde charge au sol, au plafond, au mur, dans des tiges et des canaux.

Convient pour rail de montage

41x82mm

Longueur de la plaque de support (L)

210 mm

Largeur de la plaque de support (B)

210 mm

Épaisseur de la plaque porteuse (t)

8 mm

Longueur de profil (Lp)

120 mm

Largeur interne de profil (Bp)

42 mm

Hauteur du profilé (Hp)

83 mm

Épaisseur de profilé (tp)

4 mm

Diamètre du trou (RL)

13 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

20 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

13 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

13 mm

Entraxe (LA1)

150 mm

Distance de trou 2 (LA2)

180 mm

Distance de trou 3 (LA3)

35 mm

Finition

Zingué

Poids

2330 g

Matière

Acier

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant