Pied de profilé VARIFIX galvanisé à chaud pour rail en C 41/86 pour système Power Lock

VARIFIX pied prof rail C 41/86 Power Lock galv chd
PRFLFT-PRFL41/86-POWERKNOB-210X210X8-HDG
VARIFIX

Art. N° 5254004015
EAN 4065233065109

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Peut être utilisé sur tous les rails 41/86 VARIFIX® en conjonction avec le bouton de puissance VARIFIX®

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Raccords d'angle

  • Créations de consoles sur mesure et structures libres

Longueur de la plaque de support (L)

210 mm

Largeur de la plaque de support (B)

210 mm

Épaisseur de la plaque porteuse (t)

8 mm

Longueur de profil (Lp)

195 mm

Largeur interne de profil (Bp)

43 mm

Hauteur du profilé (Hp)

86,5 mm

Épaisseur de profilé (tp)

6 mm

Diamètre du trou (RL)

13 mm

Diamètre du trou 2 (RL2)

24 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

13 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

47 mm

Entraxe (LA1)

180 mm

Distance de trou 2 (LA2)

150 mm

Distance de trou 3 (LA3)

60 mm

Finition

Galvanisé à chaud

Poids

2800 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 Pour les profils 41, peut être utilisé à lextérieur

RAPID ECROU PROFIL 41 GAC M10

x 20 pcs