Pied de profilé avec platine large VARIFIX® pour le système 41 Power Lock

Pied pour rail VARIFIX 41/128 Powerknopf base large
VARIFIX

Art. N° 0862004018
EAN 4056807686554

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Peut être utilisé sur tous les rails 41/128 VARIFIX® en conjonction avec le Rapid Ecrou VARIFIX®

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Raccords d'angle

  • Structures avec supports et structures libres

Longueur de la plaque de support (L)

215 mm

Largeur de la plaque de support (B)

82 mm

Épaisseur de la plaque porteuse (t)

8 mm

Longueur de profil (Lp)

195 mm

Largeur interne de profil (Bp)

43 mm

Hauteur du profilé (Hp)

128 mm

Épaisseur de profilé (tp)

6 mm

Diamètre du trou (RL)

13 mm

Diamètre du trou 2 (RL2)

24 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

13 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

20 mm

Entraxe (LA1)

150 mm

Distance de trou 2 (LA2)

180 mm

Distance de trou 3 (LA3)

60 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids

3030 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant