Pied de rail VARIFIX® 41/124
VARIFIX pied profilé pour rail en C 41/124
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 41x124mm |
Longueur de la plaque de support (L) | 215 mm |
Largeur de la plaque de support (B) | 82 mm |
Épaisseur de la plaque porteuse (t) | 6 mm |
Longueur de profil (Lp) | 100 mm |
Largeur interne de profil (Bp) | 42 mm |
Hauteur du profilé (Hp) | 125 mm |
Épaisseur de profilé (tp) | 4 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 20 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 180 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 50 mm |
Finition | Zingué |
Poids | 1640 g |
Matière | Acier |
Longévité | Econome en ressources |