Pied de rail VARIFIX® 41/41
Pied de rail VARIFIX 41/41 platine large
PIED DE RAIL HORIZONTAL PROFIL 41
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Avec platine large
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 41x22mm |
Longueur de la plaque de support (L) | 150 mm |
Largeur de la plaque de support (B) | 150 mm |
Épaisseur de la plaque porteuse (t) | 8 mm |
Longueur de profil (Lp) | 120 mm |
Largeur interne de profil (Bp) | 37 mm |
Hauteur du profilé (Hp) | 42 mm |
Épaisseur de profilé (tp) | 4 mm |
Diamètre du trou (RL) | 13 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 30 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 102 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 120 mm |
Distance de trou 3 (LA3) | 55 mm |
Finition | Zingué |
Poids | 1330 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Longévité | Econome en ressources |