Pied de rail VARIFIX® Pour système Rapid Ecrou 41
Pied pour rail C VARIFIX 41/86 Powerknopf
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
- Raccords d'angle
- Créations de consoles sur mesure et structures libres
Longueur de la plaque de support (L) | 180 mm |
Largeur de la plaque de support (B) | 80 mm |
Épaisseur de la plaque porteuse (t) | 6 mm |
Longueur de profil (Lp) | 195 mm |
Largeur interne de profil (Bp) | 43 mm |
Hauteur du profilé (Hp) | 86,5 mm |
Épaisseur de profilé (tp) | 6 mm |
Diamètre du trou (RL) | 24 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 20 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 138 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 54 mm |
Distance de trou 3 (LA3) | 60 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids | 2100 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Longévité | Econome en ressources |