Pied de rail VARIFIX® pour rail en C 41/124

Pied de profil VARIFIX pour rail en C 41/124
VARIFIX

Art. N° 0862005213
EAN 4052712613869

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec socle large

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de rails de montage en C avec une lourde charge au sol, au plafond, au mur, dans des tiges et des canaux

Convient pour rail de montage

41x124mm

Longueur de la plaque de support (L)

210 mm

Largeur de la plaque de support (B)

210 mm

Épaisseur de la plaque porteuse (t)

8 mm

Longueur de profil (Lp)

100 mm

Largeur interne de profil (Bp)

42 mm

Hauteur du profilé (Hp)

125 mm

Épaisseur de profilé (tp)

4 mm

Diamètre du trou (RL)

13 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

20 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

13 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

13 mm

Entraxe (LA1)

150 mm

Distance de trou 2 (LA2)

180 mm

Distance de trou 3 (LA3)

50 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids

2470 g

Matière

Acier

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant