Pied de rail VARIFIX® pour système Rapid Ecrou profil 41 galvanisé à chaud
Pied de rail VARIFIX pour Rapid Ecrou GAC
PIED DE RAIL GALVA POUR RAPID'ECROU 41
Register now and access more than 60,000 products
- Pour fixer les rails de montage en C au sol, au mur ou au plafond ou dans des conduits
- Pour raccords d'angle, créations de consoles sur mesure et structures libres
- Convient pour une utilisation en extérieur
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 41x44mm |
Longueur de la plaque de support (L) | 135 mm |
Largeur de la plaque de support (B) | 65 mm |
Épaisseur de la plaque porteuse (t) | 6 mm |
Longueur de profil (Lp) | 120 mm |
Largeur interne de profil (Bp) | 41,5 mm |
Hauteur du profilé (Hp) | 41 mm |
Épaisseur de profilé (tp) | 4 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 13,5 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 20 mm |
Entraxe (LA1) | 100 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 37 mm |
Distance de trou 3 (LA3) | 54 mm |
Finition | Galvanisé à chaud par lot |
Poids | 780 g |
Matière | Tôle acier galvanisée à chaud, 1.0226 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!