Pied de rail articulé verrouillable VARIFIX®
VARIFIX pied de rail articulé verrouillable
PIED DE RAIL ARTICULE 2VIS ZINGUE 41
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Pour consoles avec bras de support plus longs
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de tuyauteries, de conduits d'air ou de passages de câbles sur des plafonds inclinés
Convient pour rail de montage | 41x22mm |
Épaisseur (t) | 4 mm |
Largeur (B) | 41,5 mm |
Longueur (L1) | 128 mm |
Longueur 2 (L2) | 171 mm |
Largeur de profilé (BP) | 42 mm |
Épaisseur de profilé (tP) | 4 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 41 mm |
Longueur de profil (LP) | 160 mm |
Diamètre du trou (RL) | 13 mm |
Entraxe (LA1) | 35 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 96 mm |
Poids | 1062 g |
Finition | Zingué |
Matière | Acier |
Longévité | Econome en ressources |