Pied de rail avec platine large VARIFIX® pour système Rapid Ecrou profil 41 galvanisé à chaud

Pied de rail VARIFIX 41/128 platine large pour Rapid Ecrou GAC
PIED RAIL 41/128 GALVA RAPID'ECROU
VARIFIX

Art. N° 5254004018
EAN 4065233084926

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Peut être utilisé pour les rails en C VARIFIX® 41/128 en combinaison avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
  • Raccords d'angle

  • Créations de consoles sur mesure et structures libres
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de la plaque de support (L)

215 mm

Largeur de la plaque de support (B)

82 mm

Épaisseur de la plaque porteuse (t)

8 mm

Longueur de profil (Lp)

195 mm

Largeur interne de profil (Bp)

43 mm

Hauteur du profilé (Hp)

128 mm

Épaisseur de profilé (tp)

6 mm

Diamètre du trou (RL)

13 mm

Diamètre du trou 2 (RL2)

24 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

13 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

20 mm

Entraxe (LA1)

180 mm

Distance de trou 2 (LA2)

150 mm

Distance de trou 3 (LA3)

60 mm

Finition

Galvanisé à chaud

Poids

3030 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 Pour les profils 41, peut être utilisé à lextérieur

RAPID ECROU PROFIL 41 GAC M10

x 20 pcs