Pied de rail horizontal VARIFIX® pour système Rapid Ecrou profil 41 galvanisé à chaud

Pied de rail horizontal VARIFIX pour Rapid Ecrou GAC
PIED RAIL HORIZONTAL GALVA RAPIDECROU 41
VARIFIX

Art. N° 5254004011
EAN 4065233065093

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour la fixation de rails de montage en C en combinaison avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
  • Pour fixer les rails de montage en C au sol, au mur ou au plafond ou dans des conduits

  • Pour raccords d'angle, créations de consoles sur mesure et structures libres

  • Convient pour une utilisation en extérieur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour fixer les rails de montage en C au sol, au mur ou au plafond ou dans des conduits

  • Pour raccords d'angle, créations de consoles sur mesure et structures libres

  • Convient pour une utilisation en extérieur

Convient pour rail de montage

41x62mm
41x41mm
41x22mm
41x44mm

Longueur de la plaque de support (L)

135 mm

Largeur de la plaque de support (B)

65 mm

Épaisseur de la plaque porteuse (t)

6 mm

Longueur de profil (Lp)

120 mm

Largeur interne de profil (Bp)

41,5 mm

Hauteur du profilé (Hp)

35 mm

Épaisseur de profilé (tp)

6 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

13,5 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

20 mm

Entraxe (LA1)

100 mm

Distance de trou 2 (LA2)

52 mm

Distance de trou 3 (LA3)

54 mm

Distance de trou 4 (LA4)

0 mm

Finition

Galvanisé à chaud

Poids

780 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 Pour les profils 41, peut être utilisé à lextérieur

RAPID ECROU PROFIL 41 GAC M10

x 20 pcs