Pied profilé VARIFIX® 41/128 Pour doubles profilés

Pied profilé VARIFIX 41/128 socle large
VARIFIX
Profilfuss Doppelschiene

Art. N° 0862005292
EAN 4056807240374

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec socle large



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour la fixation des doubles profilés sur les sols, plafonds et murs, ainsi que dans les conduites et canalisations.

Longueur de la plaque de support (L)

210 mm

Largeur de la plaque de support (B)

210 mm

Épaisseur de la plaque porteuse (t)

8 mm

Longueur de profil (Lp)

195 mm

Largeur interne de profil (Bp)

43 mm

Hauteur du profilé (Hp)

130 mm

Épaisseur de profilé (tp)

4 mm

Diamètre du trou (RL)

13 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

47 mm

Longueur de fente 3 (LL3)

45 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

13 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

13 mm

Entraxe (LA1)

150 mm

Distance de trou 2 (LA2)

180 mm

Distance de trou 3 (LA3)

63,5 mm

Distance de trou 4 (LA4)

58,5 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids

3075 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant