Piedi di rialzo per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Piedi di rialzo per cassa da trasporto
PIEDI-SOTT-P.BAULE-TRASPORTO-1900-VARI2

Cod. art. 096399 466

EAN 4099618221934

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Piedi di rialzo per cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

Cod. art. 096399 466
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
Consente il caricamento con carrello elevatore a forche
  • I piedi sfruttano tutta la lunghezza della cassa

  • Larghezza utile tra i piedi: 600 mm
Indicazione

Quando si ordinano barre da sottostruttura, queste vengono montate sul baule prima della consegna. Il montaggio successivo non è possibile.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

100 mm

Lunghezza

1900 mm

Altezza

100 mm

Peso prodotto (per pezzo)

4,500 kg

Materiale

Alluminio

Colore

Grigio alluminio

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1700-1028L-VARIANTE1

Cassa da trasporto per veicoli cassonati
x 1 pz.
Cassa in alluminio mandorlato per veicoli cassonati

BAULETRASP-INDIV-1900-1152L-VARIANTE2

Cassa da trasporto per veicoli cassonati