Pilarka tarczowa HKS 55 Combi
Ręczna pilarka tarczowa HKS 55 combination
RECZNA PILARKA TARCZOWA HKS 55
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Może pełnić funkcję zagłębiarki
Umożliwia wykonywanie prac, które do tej pory były możliwe z użyciem specjalnych pił zagłębianych.
Bardzo poręczna i lekka konstrukcja z odlewanego ciśnieniowo stopu magnezu
Niewielki ciężar zwiększa wygodę i ogranicza zmęczenie podczas pracy.
Regulacja prędkości na biegu jałowym
Pokrętło regulacji prędkości z układem zapewniającym utrzymywanie stałej prędkości umożliwia cięcie różnych materiałów.
Szybka wymiana piły tarczowej
Wrzeciono z funkcją blokady.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1200 W |
Min./maks. obroty jałowe | 2000-5200 obr/min |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 20 mm |
Maks. średnica brzeszczotu piły | 160 mm |
Min./maks. kąt uciosu | 0-45 Stopnie |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90 stopni | 55 mm |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 45 stopni | 40 mm |
Waga urządzenia | 3,7 kg |
Długość kabla | 4 m |
SP-ADAPTER
SP-PARALLELGUIDE
KLUCZ IMBUSOWY
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!