Pilarka tarczowa HKS 63 COMPACT
Pilarka tarczowa HKS 63 COMPACT
PILARKA TARCZOWA HKS 63 COMPACT
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
- Kompaktowa i mocna pilarka tarczowa z preselekcją prędkości do cięcia do głębokości 63 mm
- Precyzyjne cięcie dzięki systemowi prowadnic WÜRTH
- Regulowana prędkość sprawia, że pilarka idealnie nadaje się do szerokiej gamy materiałów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1350 W |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 20 mm |
Maks. średnica brzeszczotu piły | 165 mm |
Min./maks. kąt uciosu | 45-90 Stopnie |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 90 stopni | 63 mm |
Maks. głębokość cięcia pod kątem 45 stopni | 47,5 mm |
Waga urządzenia | 3,8 kg |
Długość kabla | 4 m |
PIŁA-TARCZ-DO-DREWN-TC-AT-165X36X20MM
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!