Pilli LED çalışma lambası HEXA, şarjlı
LAMP-CORDL-LED-EU-20W
Ürün no. 0981508157
EAN 4058794665017
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Seyyar, Tutma sapı ile |
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 70 |
Işık akısı | 1700 lm |
Min./maks. ışık akısı | 1000 / 1700 lm |
Renk sıcaklığı | 5700 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 3-6 h |
Aydınlatma süresi | 3 h |
Şarj süresi | 4 h |
Darbe direnci | IK09 |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Nominal voltaj | 8,4 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 7800 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Min./maks. şarj gerilimi | 100-240 V/AC |
Özgül güç | 20 W |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 203 x 202 x 62 mm |
LED sayısı | 1 ADET |
Malzeme | Alüminyum-plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!