Pilli LED çalışma lambası, kaputa monte WL08
Pilli LED çalışma lambası, kaputa monte WL08
Ürün no. 0827940755
EAN 4099618190308
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 70 |
Işık akısı | 1000 lm |
Renk sıcaklığı | 6000 K |
Min./maks. aydınlatma süresi | 3-6 h |
Aydınlatma süresi | 3 h |
Şarj süresi | 4 h |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Nominal voltaj | 5 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 4400 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Min./maks. şarj gerilimi | 5-5 V/DC |
Özgül güç | 10 W |
Bağlantı tipi | USB tip C |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | 10 - 40 °C |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 1153 x 80 x 62 mm |
Fiş tipi | C |
LED sayısı | 32 ADET |
Malzeme | Alüminyum-plastik |