Pilli LED seyyar lamba, ayarlı, WL 2
Pilli LED seyyar lamba, ayarlı, WL 2
Ürün no. 0827940450
EAN 4058794742381
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI) | 70 |
Işık akısı | 1000 lm |
Ana aydınlatma lambası | 500 lm |
Yan aydınlatma lambası | 300 lm |
Renk sıcaklığı | 6000 K |
Aydınlatma süresi | 2,5 h |
Ana ışığın aydınlatma süresi | 5 h |
İkincil ışığın aydınlatma süresi | 8 h |
Şarj süresi | 5 h |
Darbe direnci | IK08 |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
IP koruma tipi, lamba | IP 65 |
IP koruma tipi şarj ünitesi | IP 20 |
Nominal voltaj | 5 V/DC |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 4400 mAh |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı lamba | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
Koruma sınıfı şarj ünitesi | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -10 - 40 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 275 x 56 x 38,5 mm |
Fiş tipi | C |