Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-3MM-L150MM

Ürün no. 071463 27

EAN 4011231719940

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pim çıkarma

Ürün no. 071463 27
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
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli

Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik



Tavlanmış darbeye karşı güvenli kafalar


Çekiç kafasının deforme olmasını veya çatlamasını önler



Tam sertleştirilmiş mil


Sonuç olarak özellikle sert ve aşınmaya karşı dirençli

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (l1)

150 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

40 mm

Uç genişliği (d)

3 mm

Örtüşen yüzey çapı (a)

10 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler