Pim çıkarma
Pim çıkarma DIN 6450, C şekilli
DÜZ PİM ZIMBA-4MM-L150MM
Ürün no. 071463 28
EAN 4011231719964
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik
Tavlanmış darbeye karşı güvenli kafalar
Çekiç kafasının deforme olmasını veya çatlamasını önler
Tam sertleştirilmiş mil
Sonuç olarak özellikle sert ve aşınmaya karşı dirençli
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (l1) | 150 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 50 mm |
Uç genişliği (d) | 4 mm |
Örtüşen yüzey çapı (a) | 10 mm |