Pim çıkarma

PİM ÇIKARMA-METAL İÇ.KORUMA-UZUN-D4X150

Ürün no. 071463 254

EAN 4045727813386

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pim çıkarma

Ürün no. 071463 254
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
2 parçalı plastik tutma sapı

Ergonomik şekilli 2 parçalı tutma sapı


Güvenli kavrama, zahmetsiz çalışma



Titreşim koruması


Tutma sapı, darbe titreşimlerini ve salınımlarını sönümler



Darbe koruması


El yaralanmalarını önler



Sertleştirilmiş takım çeliğinden yapılmıştır


Uzun kullanma süresi



Çalışma ucundaki sertlik 54 - 58 HRC



Çekiç kafasındaki sertlik 38-46 HRC

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (l1)

150 mm

Uç genişliği (d)

4 mm

Örtüşen yüzey çapı (a)

10 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler