Pim terminali konnektör CONI 2 1.65
Yuvarlak uç CONI 2 1.65
İZOLESİZ KABLO KLMN.DİŞİ 0,75-1,5/D1,65
Register now and access more than 60,000 products
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 0,75-1,5 mm² |
Saplama çapı | 1.65 mm |
Kilit mandalı sayısı | 3 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Min. tel kesiti | 0.75 mm² |
Maks. tel kesiti | 1.5 mm² |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!