Pim terminali konnektörü RAM/RAM plus 3.5
Yuvarlak priz RAM/RAM plus 3.5
İZOLESİZ KABLO KLMN.DİŞİ 0,5-2,5/D3,5MM
Ürün no. 05589901
EAN 4011231470414
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Saplama çapı | 3,5 mm |
Kilit mandalı sayısı | 2 ADET |
Malzeme | Bronz |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Min. tel kesiti | 1,5 mm² |
Maks. tel kesiti | 2,5 mm² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!