Pimli setskur, iç altı köşe
SETSKUR-ŞAFTL.DIN915-450HV-IH3(SYH)M6X16
Ürün no. 02576 16
EAN 4038898464099
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sertlik sınıfı 45H, 450 HV sertliğe tekabül eder
ISO 4028, DIN 915'nın yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | M1.4, M1.8, M14, M18, M22 için nominal çaplar kaldırılmıştır | Paslanmaz çelikler için sertlik sınıfları getirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
Çelik setskurlar, yalnızca basma gerilimi altında kullanım için tasarlanmıştır (ayrıca bkz. DIN EN ISO 898-5). Tipik kullanımlar arasında ayar halkasında sabitleme veya karşılığa basınç uygulama yer alır. Bu nedenle çelik setskurlar, sıkıştırma/gevşetme işlemleri sırasında iç altıköşede burulma direnci sağlamak için son derece serttir.
Setskurlara kaynak uygulanırsa, setskurlar sıkıştırılırsa ve somunlarla sabitlenirse veya bükülürse yanlış uygulama olasıdır. Her türlü çekme direnci uygulaması yanlış kullanım olarak değerlendirilir ve arıza ile sonuçlanabilir.
İpucu:
A2/A4 paslanmaz çelik setskurlar özel olarak sertleştirilmemiştir ve çekme yükleri için kullanılabilir.
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Zıvana çapı (d2) | 4 mm |
Zıvana uzunluğu (l2) | 3 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS3 |
Standartlar | ISO 4028 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Sertlik kategorisi | 45H |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş formu | Standart metrik diş |
Uç şekli | Koni şekilli |
RoHS uyumlu | Evet |