Pin driver DIGA WO-HN with nail set 4005 pcs

Pin driver DIGA WO-HN with nail set 4005 pcs

Art. N° 0988013932

EAN 4065746013260

Prix affichés aux clients après connexion
Pin driver DIGA WO-HN with nail set 4005 pcs

Art. N° 0988013932
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
Powerful nailer for processing ring-shank roofing nails with a diameter of 2.5-2.8 mm and a length of 22-35 mm.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pin driver DIGA WO-HN with nail set 4005 pcs comprenant:
4 x
Cartouche de gaz pour DIGA® WO-SN 16/64

CARTOUCHE DE GAZ POUR CLOEUR À GAZ

Description: Cartouche simple pour DIGA® WO-SN 16/64
Quantité: 4 x
4 000 x
Clou adhésif Acier inoxydable A2, en bande

PACK POINTES 24° A2 2,8X25MM DIGA WO-HN

Description: Convient au DIGA WO-HN 28/35
Quantité: 4 000 x
1 x
Cloueur à gaz hautes performances DIGA® WO-HN 28/35

CLOUEUR DIGA WO-HN 28/35 PAJD

Description: Cloueur puissant pour pointes d'un diamètre de 2,5-2,8 mm et une longueur de 22-35 mm
Quantité: 1 x