PinPuller® elektrotları
PİNPULLER ELEKTROTU 3'LÜ
Ürün no. 0691500173
EAN 4038898756088
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Ekonomik
Dalgalı telin aksine PinPuller® elektrotları 1000 defadan fazla kaynak yapılabilir. Maliyet ve kaynak tasarrufu sağlar
Hızlı
PinPuller® elektrotları, hareketli telden iki kat daha hızlı kaynak yapılabilir: Çalışma süresinden tasarruf sağlar
İşlevsel
Çekme bloku, ayı pençesine benzer şekilde çalışır ve göçükleri otomatik olarak düzleştirir: Profesyonel onarımlar
Optimum kuvvet dağıtımı
Kaynak elektrotları, çekme blokuna çok yakın şekilde monte edilir (10 mm aralık): Gerilme kuvvetlerinin optimum dağılımı, onu yüksek mukavemetli sac üzerinde kullanıma uygun hale getirir
Etkili ve kalıntı bırakmaz
Kaynak yapılan bağlantı, elektrotların bükülmesiyle kırılır: Elektrotların kalıntı olmadan basit bir şekilde çıkarılması
İlk kullanımdan önce, elektrotların uçlarındaki pirinç kaplama bir eğe ile çıkarılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Eğriler oluşturmak için dış elektrotlar sacdan ayrılır ve sadece iç elektrotlar çekilir.
Tasarım | 3 kat |
Şunun için uygun: | Ezilmiş çukur |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 22,500 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!