Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900)

Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO, CEI 1C
PINCE RONDE PLATE VDE, 200MM

Art. N° 071501 85

EAN 4011231724388

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900)

Art. N° 071501 85
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
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
  • Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité

  • Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure

  • Manche confortable monocomposant, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames trempées par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension striées

  • Joint de chevauchement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

200 mm

Longueur en pouces (L)

8-1/4 in

Longueur des mâchoires (L3)

74 mm

Largeur des mâchoires (W3)

17,5 mm

Épaisseur des mâchoires (T1)

9,5 mm

Largeur des extrémités des mâchoires (W4)

3 mm

Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2)

2,5 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé

ISO

5745

Matière de la poignée

Plastique