Pince à cliquet

Pince sert pr tte coud conn cbl n is

Art. N° 0558133

EAN 4011231464970

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à cliquet

Art. N° 0558133
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
Pour cosses électriques non isolées
  • Le système à cliquet basculant oblige l'opérateur à fermer complètement la pince avant de l'ouvrir à nouveau

  • Pression constante et contrôlée sur la cosse du câble une fois sur le câble

  • Possibilité d'ouverture de la pince lors du serrage à l'aide d'un dispositif situé entre les poignées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble min./max.

0,1-1,5 mm²

Longueur (L)

195 mm

Matière de la poignée

Plastique