Pince à ressort Pour ferme-porte avec rail de glissière

Fixation pour ferme-porte avec rail de glissière

Art. N° 0688001924
EAN 4046777564396

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

  • Le dispositif de maintien en position ouverte peut être monté a posteriori dans le rail de glissière existant pour maintenir la porte dans la position souhaitée
Indication

L'utilisation d'une pince à ressort n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et anti-fumée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Protection contre les incendies certifiée

Non

Convient pour type

GTS 601
GTS 620
GTS 630
GTS 640
GTS 640 G
GTS 690
GTS 690 G
UTS 760

Matière

Aluminium, acier

Finition

Brut

Vers DIN

DIN R/L

Option de montage

Côté opposé à la charnière: montage standard
Côté opposé à la charnière: montage sur tête
Côté charnière: montage sur tête
Côté charnière: montage standard

Force de maintien réglable

Oui

Adapté aux ferme-portes de dimension min./max.

2-5

Déclaration CE de conformité (CE)

Non

Déclaration environnementale du produit

Non