Pince à sertir avec chargement frontal
Pince à sertir, insertion avant
PINCE SERTIR DE FACE EMBOUTS 0,08-16
Art. N° 0714107182
EAN 4058794021844
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant
- Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
- Entrée frontale – un avantage quand les extrémités de conducteur sont courtes
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 0,08-16 mm² |
Forme de profilé | Carré |
Nombre de points de sertissage | 1 PCS |
Design | Insertion frontale |
Longueur (L) | 190 mm |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Matière | Acier à outils |
Finition | Bruni |