Pince coupante diagonale Forgée

Pince coupante diagonale, forgée

Art. N° 071501 240

EAN 4045989360130

Prix affichés aux clients après connexion
Pince coupante diagonale Forgée

Art. N° 071501 240
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
• Pince coupante de précision pour corde à piano (qualité D2)
  • Arêtes de coupe avec trempe à induction supplémentaire

  • Exécution robuste, avec transmission par levier optimisée pour un travail facilité et sans efforts

  • Poignée ergonomique à prise souple, gaines multicomposants

  • En acier à outil spécial, forgé, trempé à l'huile
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

240 mm

Capacité de coupe max. fil dur

3,5 mm

Capacité de coupe max. fil mi-dur

4,5 mm