Pince de mise à la terre

Pince de mise à la terre

Art. N° 0865799960

EAN 4050382325624

Prix affichés aux clients après connexion
Pince de mise à la terre

Art. N° 0865799960

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour la fixation des fils ronds en aluminium aux rails de montage

Aluminium

Indication

Pour créer une liaison équipotentielle, il faut établir une connexion conductrice entre tous les rails de montage à l'aide d'un fil rond en aluminium et un collier de liaison équipotentielle. La protection contre la foudre également nécessaire doit être installée par une entreprise spécialisée dans la protection contre la foudre.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de fil en aluminium adapté

8mm, 10mm

Design

Préassemblé

Pince de mise à la terre comprenant:
1 x
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A2 brut

ECR-EMB-CRANT-SEDIN6923-A2-CLÉ13-M8

Description: Avec embase crantée
Quantité: 1 x
1 x
Double écrou pour rail Pour rails de montage de type 28/15

VIS-À-TÊTE-RECTANGULAIRE-A2-M8X30MM

Quantité: 1 x