Pince de verrouillage pour tôle

Pince de verrouillage pour tôle ZEBRA
PINCE-ÉTAU DE TÔLIER, 200MMQ

Art. N° 071309 12

EAN 4045727294987

Prix affichés aux clients après connexion
Pince de verrouillage pour tôle

Art. N° 071309 12
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
Mors de serrage larges et plats spécifiquement conçus pour une pression élevée en surface
  • Levier de déblocage à actionnement facile avec mécanisme à ressort

  • Actionnement à une main de type "tirer" plutôt que "pousser"

  • Contre-écrou permettant de bloquer la largeur de serrage ; réglage constant pendant les opérations répétitives

  • Conception ergonomique et esthétique

  • Revêtement époxy de haute qualité ; les cordons de soudure restent à peine adhésifs

  • Moins d'infiltration de rouille qu'avec le nickel
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient au serrage, à la courbure et au sertissage des tôles fines et souples

Longueur

200 mm

Capacité de serrage min./max.

0-45 mm

Largeur du mors de serrage

80 mm