Pince-étau micro

Micro-pince-étau
MICRO-GRIP

Art. N° 071409 32
EAN 4038898101666

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pince-étau de format micro avec étrier à levier

Etrier à levier ajustable. Plage de serrage de 0 à 12 mm


Force de serrage maximale garantie dans des espaces extrêmement limités.



Construction compacte (longueur totale : 92 mm) et légère (120 g)


Pratique et pouvant être utilisée partout.



Aluminium haute résistance offrant de nombreux avantages


Facile à manipuler, résistante aux éclats de soudure, adaptée aux réparations d'aluminium.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

92 mm

Capacité de serrage min./max.

0-12 mm

Matière

Aluminium