Pince pour collier de serrage à ressort Dans le domaine automobile.
Pince collier bande à ressort, revêtement plast.
PINCE A COLLIERS AUTOSERRANTS
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pour installer des colliers de serrage à clip à ressort jusqu'à une taille nominale de 70 mm
- Ouverture maximale 80 mm, course de serrage supérieure à 40 mm
- Réglage rapide par glissement directement sur la pièce à usiner
- Ouverture sur simple pression d'un bouton
- Réglage précis pour une adaptation optimale à une large gamme de tailles d'étrier
- Embouts de préhension rotatifs universels, pour une bonne saisie de la pince dans n'importe quelle position
- Crémaillère crantée, haut niveau de stabilité grâce au double guide
- Acier chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'extraction de l'air, l'air de suralimentation, le refroidissement, le refoulement d'eau, le thermostat, l'électricité, le chauffage
Longueur (L) | 250 mm |
Diamètre de collier min./max. (D) | 5-70 mm |