Pince pour collier en bande à ressort flexible
Pince à câble pour collier ressort
PINCE POUR LAME DE RESSORT
Register now and access more than 60,000 products
- Mécanisme de câble Bowden flexible pour conditions de travail idéales, même dans les espaces extrêmement encombrés.
- Le coulisseau de tension peut également être guidé à la position souhaitée à l'aide du câble Bowden uniquement.
- Le micro-verrou permet l'ouverture progressive du collier en bande élastique, sans trop l'étirer au cours du processus.
- Le micro-verrou maintient le collier en position ouverte sans appliquer aucune force.
- Le coulisseau de tension amélioré et son ressort de traction intégré maintiennent le coulisseau et le câble de tension prétendu.
- Le support de serrage situé au niveau du manche de la pince fixe le câble Bowden en place et facilite ainsi le rangement
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de collier min./max. (D) | 18-54 mm |
Largeur de pince | 12 mm |
Longueur de câble Bowden | 600 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!