Pince pour cosses électriques non isolées
Pince à sertir pr connecteurs de câble non isolés
OUTIL-D-SERTISSAGE-P-CONNEX-CÂB-NONISO
Art. N° 0558130
EAN 4011231464956
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Avec cliquet
- Le système à cliquet basculant oblige l'opérateur à fermer complètement la pince avant de l'ouvrir à nouveau
- Possibilité d'ouverture de la pince lors du serrage à l'aide d'un dispositif situé entre les poignées
- Pression constante et contrôlée sur la cosse du câble une fois sur le câble
- Fabriquée en acier chromé avec poignée ergonomique gainée de plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 1,5-6 mm² |
Longueur (L) | 235 mm |
Matière de la poignée | Plastique |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |