Pince réglable à action rapide
Clé à tube rapide
Register now and access more than 60,000 products
- Pince : Acier au chrome vanadium nickelé, trempé
- Mors : Laiton
- Rapide et facile à manipuler
- Clenche autoverrouillante
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de serrage (en pouce) | 2 1/2 in |
Diamètre de tuyau (en pouce) max. | 2 in |
Plage de serrage | 65 mm |
Longueur (L) | 275 mm |
Largeur du mors de serrage (B) | 8 mm |
Épaisseur des mâchoires (C) | 15 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |